Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical Epoxidharz-Kleber, Aushärtung 1 h bei 90 °C, 3 h bei 80 °C, 30 min bei 120 °C. Kartusche 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MG Chemical Epoxidharz-Kleber, Aushärtung 1 h bei 90 °C, 3 h bei 80 °C, 30 min bei 120 °C. Kartusche 30 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1927569
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     9510-30ML
EAN/GTIN:
     0779008951002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Produktmaterial = Epoxid
Gebinde Typ = Kartusche
Verpackungseinheit = 30 ml
Aushärtungszeit = 1 h bei 90 °C, 3 h bei 80 °C, 30 min bei 120 °C.
Härte = 84 Shore-Härte D
Wärmeleitfähigkeit = 0.3W/mK
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur-Bereich = –65 +150 °CkV/mm

9510 ist eine schwarze, starre, einteilige Epoxidvergussmasse. Es hat eine unbegrenzte Arbeitszeit bei Raumtemperatur und erfordert keine Tiefkühllagerung. Es bietet eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und schützt vor statischen Entladungen, Vibrationen, Thermoschock, Umgebungsfeuchtigkeit, Salzwasser, Pilzen und vielen rauen Chemikalien. 9510 hat eine niedrige Viskosität und kann leicht in manuellen, pneumatischen und Roboterdosierprozessen verwendet werden.Bis zu 12 Monate Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur Minimale Aushärtezeit von 80 °C [176 °F] Bereit zum Dosieren, kein Mischen erforderlich Breite Betriebstemperatur: -65 bis 150 °C [-85 bis 302 °F] Sehr hohe Zug- und Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
Epoxid
Gebinde Typ:
Kartusche
Verpackungseinheit:
30 ml
Aushärtungszeit:
1 h bei 90 °C, 3 h bei 80 °C, 30 min bei 120 °C.
Härte:
84 Shore-Härte D
Wärmeleitfähigkeit:
0.3W/mK
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur-Bereich:
–65 +150 °CkV/mm
Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, epoxidharz, 1927569, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Vergussmasse, MG Chemical, 951030ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.