| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1927679 Herst.-Nr.: C0430730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Socken Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 90 L Anzahl pro Packung = 8 Handelsname = Premier
Chemischer Sock aus Polypropylen mit gestrickter Außenhülse. Die Kombination aus einem flexiblen gestrickten Außenmaterial mit einer 100 % Polypropylenfüllung sorgt für Rapid Absorption und hervorragenden Halt.Für den Einsatz mit den meisten Flüssigkeiten einschließlich aggressiven Chemikalien Gestrickter Außenstoff und hochwertiges Polypropylen für ausgezeichnete Saugfähigkeit Unverwechselbare gelbe Farbe für einfache Identifikation Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Socken | Anwendung: | Chemie | Absorptionsvermögen: | 90 L | Anzahl pro Packung: | 8 | Handelsname: | Premier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, chemikalien schlängel, freizeitsocken, 1927679, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, C0430730, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |