| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927705 Herst.-Nr.: M0430712 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Socken Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 90 L Anzahl pro Packung = 20 Handelsname = Premier
Wo Flüssigkeiten enthalten und absorbiert werden müssen, ist eine oder mehrere dieser saugfähigen Socken von Ecospill die beste Wahl.Gestricktes Außenmaterial für verbesserte Flüssigkeitsaufnahme Absorbiert bis zu 12,5 Liter pro Socke Ideal für den Einsatz mit Flüssigkeiten auf Öl- und Wasserbasis Weitere Informationen: | | Typ: | Socken | Anwendung: | Wartung | Absorptionsvermögen: | 90 L | Anzahl pro Packung: | 20 | Handelsname: | Premier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, freizeitsocken, 1927705, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, M0430712, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |