| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1927706 Herst.-Nr.: M0430730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Socken Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 90 L Anzahl pro Packung = 8 Handelsname = Premier
Wartungsseil aus Polypropylen mit gestrickter Außenhülse. Die Kombination aus einem flexiblen gestrickten Außenmaterial mit einer 100 % Polypropylenfüllung sorgt für Rapid Absorption und hervorragenden Halt.Gestricktes Außenmaterial für verbesserte Flüssigkeitsaufnahme Absorbiert bis zu 12,5 Liter pro Socke Ideal für den Einsatz mit Flüssigkeiten auf Öl- und Wasserbasis Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Socken | Anwendung: | Wartung | Absorptionsvermögen: | 90 L | Anzahl pro Packung: | 8 | Handelsname: | Premier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, freizeitsocken, 1927706, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, M0430730, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |