| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927738 Herst.-Nr.: H0503043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Rolle Anwendung = Öl Absorptionsvermögen = 65 L Anzahl pro Packung = 100 Handelsname = Ecosoak
Chemikalienrolle Ecocoak 30 cm x 43 m in Spenderbox Chemische Absorptionsmittel sind in der Regel gelb, sie sind ideal für den Einsatz auf verschütteten Flüssigkeiten mit aggressiven Chemikalien (Säuren und Laugen) im Innen- oder Außenbereich. Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen. Offene Oberfläche für schnelle Saugfähigkeit. Und perforiert für Wirtschaftlichkeit. Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Anwendung: | Öl | Absorptionsvermögen: | 65 L | Anzahl pro Packung: | 100 | Handelsname: | Ecosoak |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, bindevlies rollen, bindevlies, 1927738, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, H0503043, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |