Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Auffang-Equipment, Auffangschale 48L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927753
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     M0803622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kapazität = 48L
Typ = Auffangschale
Anwendung = Wartung

Hergestellt aus hochsaugfähigen Fasern, die speziell für die Flüssigkeitsaufnahme ausgewählt wurden, laminierte Rolle für zusätzliche Festigkeit, verpackt in einem gut sichtbaren Träger mit Griff.Hergestellt aus hochabsorbierendem meltblown-Polypropylen Hohe Loft- und offene Kanten sorgen für schnelle und effektive Absorptions- und Rückhalteeigenschaften Erhältlich in Wartung, nur Öl Lieferung in einer praktischen Spenderbox mit Tragegriff Ideal für Werkstätten, Fahrzeuge oder überall dort, wo versehentlich verschüttete Flüssigkeiten und Lecks auftreten können
Weitere Informationen:
Kapazität:
48L
Typ:
Auffangschale
Anwendung:
Wartung
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff, auffangwanne, 1927753, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Auslaufschutz, Ecospill Ltd, M0803622, Site Safety, Spillage Control, Spill Control Equipment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.