Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Auffang-Equipment aus Polyethylen, Auffangschale 9L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927769
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     P3040503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kapazität = 9L
Typ = Auffangschale
Anwendung = Industrielle Aufbewahrung
Material = Polyethylen

Auffangwannen aus unserer Serie sind die ideale Wahl für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten im Arbeitsbereich, die Lagerung, Handhabung kleinerer Trommeln und Dosen. Sie sind kompakt, leicht und passen in kleine Bereiche. Sie bestehen aus 100 % Polyethylen und sind außerdem fest und mit den meisten Flüssigkeiten kompatibel. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 100 Liter bietet unsere Auffangwanne praktische, einfache und sichere Lösungen für den Umgang mit kleinen Flüssigkeiten und verschütteten Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
9L
Typ:
Auffangschale
Anwendung:
Industrielle Aufbewahrung
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 1927769, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Auslaufschutz, Ecospill Ltd, P3040503, Site Safety, Spillage Control, Spill Control Equipment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.