| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927771 Herst.-Nr.: P3046549 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 28 (Sump)L Typ = Auffangschale Material = Polyethylen
Auffangwannen aus unserer Serie sind die ideale Wahl für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten im Arbeitsbereich, die Lagerung, Handhabung kleinerer Trommeln und Dosen. Sie sind kompakt, leicht und passen in kleine Bereiche. Sie bestehen aus 100 % Polyethylen und sind außerdem fest und mit den meisten Flüssigkeiten kompatibel. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 100 Liter bietet unsere Auffangwanne praktische, einfache und sichere Lösungen für den Umgang mit kleinen Flüssigkeiten und verschütteten Flüssigkeiten.Behälter für verschüttete Flüssigkeiten Arbeitsbereich zum Abfüllen von Flüssigkeiten Laborschale Auffangwanne für Fahrzeug und Ausrüstung Reinigung von Maschinenteilen Aufbewahrung von Lösungsmittel und Tinte Batterieaufbewahrung Chemische Dosierpunktschale Weitere Informationen: | | Kapazität: | 28 (Sump)L | Typ: | Auffangschale | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 1927771, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Auslaufschutz, Ecospill Ltd, P3046549, Site Safety, Spillage Control, Spill Control Equipment |
| | |
| |