Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX631 RX 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 100MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928136
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F5631PDDFM#V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX631
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 100MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
Anzahl der I2C-Kanäle = 7
Höhe = 1.4mm

Die Mikrocontroller der RX631/RX63N-Gruppe sind in einem umfassenden Speicher im Vergleich zu Gehäuseserie passend für Ihre Systemskala. Neben Standardfunktionen wie 12-Bit-A/D-Wandler, Motorsteuerungszeitgeber, SCI, RSPI, I2C, CAN und Sicherheitsfunktionen wurden Konnektivitätsfunktionen wie Ethernet und USB-Host verbessert. Das Sortiment umfasst auch Produkte mit speziellen Funktionen wie Erfassung/Bildanzeige mit einer CMOS-Kamera oder Sicherheit (Hardware-AES-Verschlüsselung). Produkte, die den Betrieb bei hohen Temperaturen (105 °C) unterstützen, sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Familie:
RX631
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
100MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
Anzahl der I2C-Kanäle:
7
Höhe:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1928136, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F5631PDDFM#V0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.