Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode, 1600V / 120A, 3-Pin TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192871
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD95-16N1B
EAN/GTIN:
     5059041200554
Suchbegriffe:
Diode
ixys diode
diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max. = 120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.43V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung

Bauelement mit UL-Zulassung. Zweifachdiodenmodule der Serie MDD, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max.:
120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.43V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Weitere Suchbegriffe: 192871, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, MDD9516N1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-00-1212
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.