Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1929608 Herst.-Nr.: DVIDEXTAA6IN EAN/GTIN: 0065030845465 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 152.4mm Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Standards = CE, REACH
Das 6-Zoll-DVI-D-Port-Saver-Kabel/Koppler DVIDEXTAA6IN vermeidet teure Reparaturen an einem Computer oder Display. Dazu wird der Anschluss um 6 Zoll erweitert, wodurch das Gewicht und die Belastung, die üblicherweise über ein DVI-Kabel auf den Anschluss gelegt werden, eliminiert werden. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen Kabel häufig herausgezogen und wieder eingesteckt werden. Das 6-Zoll-DVI-D-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s.Unterstützt eine maximale Auflösung von 2560 x 1600 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 9,9 Mbit/s Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung Unterstützt Hot-Plugging von DVI-Geräten Verhindert Reparaturen an Ihrem Computer oder Display, indem der Anschluss erweitert wird, um die Belastung zu beseitigen, die durch ein DVI-D-Kabel auf den Anschluss gelegt wird Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen Entwickelt für den Einsatz mit Fast-Ethernet-Netzwerken Verbindung zwischen Computern, Hubs, Switches, Druckservern und Patchpanels Verbindet den Arbeitsplatz mit einer Wandsteckdose Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | DVI-D Dual Link | Steckverbinder 2: | DVI-D Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 152.4mm | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | CE, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 20cm, 1929608, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, StarTech.com, DVIDEXTAA6IN, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,04* | € 12,76* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,25* | € 13,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 13,76* | € 19,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,37* | € 20,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,93* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|