Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ethernet-Verbinder, RJ45, Cat.6, Typ Netzwerkkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Ethernet-Verbinder, RJ45, Cat.6, Typ Netzwerkkoppler
Artikel-Nr.:
     108EL-1930311
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     C6KEYCOUPLER
EAN/GTIN:
     0065030845298
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Typ = Netzwerkkoppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Breite = 90mm
Tiefe = 2mm

Der Keystone Jack Coupler C6KEYCOUPPLER Cat6 RJ45 bietet eine praktische, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei RJ45-Kabeln zu einem langen Kabel. Die RJ45-Kupplung bietet sowohl Langlebigkeit als auch Zuverlässigkeit und wird durch eine Garantie auf Lebenszeit unterstützt.Benutzer- und installationsfreundlich Unterstützt durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com Anwendungen Entwickelt für den Einsatz mit Fast-Ethernet-Netzwerken Patches vom Hub zum Verteilerkasten Verbindet den Arbeitsplatz mit einer Wandsteckdose
Weitere Informationen:
Typ:
Netzwerkkoppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Breite:
90mm
Tiefe:
2mm
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung startech, 1930311, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, StarTech.com, C6KEYCOUPLER, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 8,24*
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 9,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.