Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Gleichrichter
>
Gleichrichterdiode
>
Artikel
IXYS THT Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 30A, 3-Pin TO-247AD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-193082
Hersteller:
IXYS
Herst.-Nr.:
DSEK60-06A
EAN/GTIN:
5059041204309
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 320A
Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
320A
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Schottky-Dioden und Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe:
gleichrichter ixys
,
gleichrichterdiode
,
193082
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Schottky-Dioden und Gleichrichter
,
IXYS
,
DSEK6006A
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.178mm, 21.97 x 16.51mm
Bergquist
SP400-0.007-00-53
ab € 24,37*
Zubehör
Schurter SUT 6.3x32 Feinsicherung T / 30A 6.3 x 32mm 250V ac Keramik
Schurter
8020.0607.PT
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen