Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 8.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 8.13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1930930
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4408/POM
EAN/GTIN:
     5060641288644
Suchbegriffe:
1930930
Mess- und Prüftechnik
Messleitungen und Messleitungs-Kits
Messleitungshalter
Zubehör Typ = Messleitungshalter
Schlitzanzahl = 10
Kabeldurchmesser max. = 8.13mm
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 279.4mm
Breite = 88.9mm

Messleitungs-Rack. Größe des Messleitungs-Rack, das schnell auf jeder senkrechten Oberfläche montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Messleitungshalter
Schlitzanzahl:
10
Kabeldurchmesser max.:
8.13mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
279.4mm
Breite:
88.9mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 18,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 18,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 14,89*
€ 21,16*
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 22,21*
€ 3,50*
ab € 27,45*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
1 Stück enthält 279 Millimeter (ab € 0,04431* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.