Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS INC LR Schaltnetzteil, 12V dc / 10A 2-Kanal 240W 90 → 264V dc, Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1930977
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     LR2320-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1930977
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Schaltnetzteile
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 240W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 90 → 264V dc
Montagetyp = Gestellmontage
Länge = 168mm
Breite = 111mm
Tiefe = 80mm
Wirkungsgrad = 92%
Temperatur min. = -40°C

Die Wandlereingänge sind gegen Überspannungen und Überspannungen geschützt. Ein Über- und Unterspannungsschutzschaltkreis am Eingang deaktiviert die Ausgänge, wenn die Eingangsspannung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Eingangsstrombegrenzung ist im Lieferumfang enthalten, um zu verhindern, dass Überlastschalter und Sicherungen beim Einschalten auslösen. Die Ausgänge sind offen- und kurzschlussfest. Vollständige Isolierung zwischen Eingang und Ausgang, Eingang und Gehäuse, Ausgang zu Gehäuse und Ausgang zu Ausgang ist vorhanden. Insbesondere die Ausgänge weisen eine erweiterte Isolierung des Gehäuses auf. Alle Leiterplatten sind mit einem Schutzlack beschichtet. Ein Temperatursensor erzeugt ein Sperrsignal, das die Ausgänge deaktiviert, wenn die Gehäusetemperatur TC den Grenzwert überschreitet. Die Ausgänge werden automatisch wieder aktiviert, wenn die Temperatur unter den Grenzwert fällt. LED-Anzeigen zeigen den Status des DC/DC-Wandlers an und ermöglichen die visuelle Überwachung des Systems zu jedem Zeitpunkt. Die Wandler können entweder in ein 19-Zoll-Rack gesteckt oder in einem Chassis montiert werden. Zwei Kühlkörper unterschiedlicher Größe und Kühlplatten für die Chassismontage sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
240W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
90 → 264V dc
Montagetyp:
Gestellmontage
Länge:
168mm
Breite:
111mm
Tiefe:
80mm
Wirkungsgrad:
92%
Temperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,42*
€ 1.033,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,43*
€ 1.019,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,42*
€ 934,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,93*
€ 862,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.