Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LED Alarm-Leuchtmelder / 120dB, 10 60 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton LED Alarm-Leuchtmelder / 120dB, 10 60 V ac/dc
Eaton LED Alarm-Leuchtmelder / 120dB, 10 60 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1931048
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7092307FUL-0343
EAN/GTIN:
     5018987239882
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 10 60 V ac/dc
Montageart = Wandmontage
Stromart = AC, DC
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 120dB
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 120dB
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Kunststoff°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 60 V ac/dc
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
AC, DC
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
120dB
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
120dB
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
Weitere Suchbegriffe: 1931048, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, 7092307FUL0343, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons, X10CEMAR11060VACDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.