Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LED Signalgeber / 110dB, 10 60 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton LED Signalgeber / 110dB, 10 60 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1931066
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7092331FUL-0367
EAN/GTIN:
     5018987240123
Suchbegriffe:
1931066
Automation
Signalgeber
Leucht- und Akustikmelder
Versorgungsspannung = 10 60 V ac/dc
Stromart = AC, DC
Summer Typ = Alarm
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 110dB
IP Schutzart = IP69
Gehäusematerial = Polycarbonat°C

X10 Midi-Signalgeber, Sockel, rot, Gehäuse 10-60 V ac/dcMit einer 10-jährigen Garantie sind die Eaton Serie von industriellen Signalgeber für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, in denen Sie eine robuste Lösung für Signalisierungs- und Lebensdauersicherheitsanwendungen benötigen. Der Midi hat einen Schallausgang von bis zu 110 dB(a). Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung nur für die Basiseinheit gilt. Um die passende LED-Signalleuchte zu bestellen, siehe die Bestellcodes und Farboptionen in der Hauptbeschreibung.Eigenschaften und Vorteile von X10 • 10 Jahre Garantie für Sorgenfreiheit • Erste feste Basis und integrierte M20-Tüllen für eine einfachere und schnellere Installation • Befestigung in Marinequalität für verbesserte Korrosionsbeständigkeit • MED-Zulassung (Option mit Netzausgangsoption) • Robuste lichtbeständige und IK8-konforme Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen • Dampfstrahlwaschfest gemäß IP69K mit einer Betriebstemperatur von bis zu 70 °C. • 102 Töne und 4 Stufen für maximale Flexibilität • Niedriger Einschaltstrom zur Reduzierung von Fehlauslösungen und den damit verbundenen Kosten für Produktionsausfälle • Sechs, 5 Joule äquivalente Leuchtmelderfarboptionen für eine Vielzahl von SignalanwendungenWählen Sie Ihre Leuchtfarbe aus LED-Signalleuchte rot( 193-1042 ) 193-1042 LED-Signalleuchte, orange( 193-1043 ) 193-1043 LED-Signalleuchte blau( 193-1044 ) 193-1044 LED-Signalleuchte Grün( 193-1045 ) 193-1045 LED-Signalleuchte, klar/weiß( 193-1046 ) 193-1046 LED-Signalleuchte Magenta( 193-1047 ) 193-1047 Anwendungen und AnwendungenVielseitig und flexibel durch Design, perfekt für neue Systeme, eigenständige oder nachrüstbare Installationen. Die Flexibilität der X10-Serie bedeutet, dass sie eine kostengünstige Lösung für industrielle Anwendungen wie Fabriken, Lager, Lagerbereiche, Steinbrüche und Bergbau sowie eine Vielzahl von Prozesssteuerungsanwendungen bieten kann.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 60 V ac/dc
Stromart:
AC, DC
Summer Typ:
Alarm
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
110dB
IP Schutzart:
IP69
Gehäusematerial:
Polycarbonat°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.