| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931074 Herst.-Nr.: 7092364FUL-0400 EAN/GTIN: 5018987240451 |
| |
|
| | |
| Linsenfarbe = Grün Lampen-Typ = LED IP Schutzart = IP69 Modellnummer = X10 /CE/M1B/GL
LED-Signalleuchte für X10 Mini - Grün Die Eaton Serie von LED-Signalleuchten für Industrieanwendungen wurde für die Verwendung mit der Basis der Signalleuchte mit Signalgeber entwickelt, die schnell mit Federkontakten passt. Die Serie ist in 6 Farben erhältlich, alle mit einer äquivalenten Lichtleistung von 5 Joule. Dieses Modell passt in die Mini-Serie.Eigenschaften und Vorteile• Vergoldete Federkontakte für höchste Zuverlässigkeit • Dampfstrahlwaschfest gemäß IP69K mit einer Betriebstemperatur von bis zu 70 °C. • 6 Farboptionen für maximale Flexibilität - Rot, Orange, Grün, Blau, Weiß, Magenta • Helle Lichtleistung, 5 Joule äquivalent • 3- oder 4-stufiger Visual Alarm, programmiert über den Signalgeber, die SPS oder die Logiksteuerung Weitere Informationen: | | Linsenfarbe: | Grün | Lampen-Typ: | LED | IP Schutzart: | IP69 | Modellnummer: | X10 /CE/M1B/GL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1931074, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, 7092364FUL0400, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons, X10CEM1BGL |
| | |
| |