Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Signalgeber / 100dB, 10 60 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon Signalgeber / 100dB, 10 60 V ac/dc
Eaton Eaton Fulleon Signalgeber / 100dB, 10 60 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1931076
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7092345FUL-0381
EAN/GTIN:
     5018987240260
Suchbegriffe:
1931076
Automation
Signalgeber
Leucht- und Akustikmelder
Versorgungsspannung = 10 60 V ac/dc
Stromart = AC, DC
Summer Typ = Alarm
Serie = Eaton Fulleon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 100dB
IP Schutzart = IP69
Temperatur min. = -40°C

Die industriellen Signalgeber und die Signalleuchten der Serie X10 sind robuste und Durable Signallösungen, die den Herausforderungen in den rauesten Umgebungen gerecht werden. Vielseitig und flexibel durch Design, perfekt für neue Systeme, eigenständige oder nachrüstbare Installationen. Es bietet eine Reihe von einzigartigen Funktionen, einschließlich der innovativen modularen LED-Signalleuchte mit 5 Joule und einem großen Spannungsbereich. Seine Anpassungsfähigkeit macht ihn zur idealen Lösung, wenn eine klare und zuverlässige Signalisierung erforderlich ist. Das X10 signalisiert sicherlich eine Änderung der industriellen Benachrichtigung. Signalisiert eine Änderung in den anspruchsvollsten Umgebungen - Mit Edelstahl, salzwasserbeständiger Befestigung und robustem, stoßfestem Polycarbonat-Kunststoffgehäuse kann die Serie der Signalgeber und Signalleuchten X10 den rauen Umgebungen in den heutigen Industrieumgebungen problemlos standhalten.100 dB(A) Ausgang IK08 Schlagfestigkeit und Dual-IP-Schutzart IP66 und IP69K. 102 Töne erleichtern die Installation und Nachrüstungen, um eine Vielzahl von Industrieanforderungen zu erfüllen 4 lichtbeständige Gehäusefarben erhältlich Bis zu 4-stufiger Alarm mit mehreren Alarm- und Steuerungsmöglichkeiten für AC- und DC-Varianten Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C. Unverlierbare salzwasserbeständige Edelstahlbefestigungen M20-Kabeleinführungen mit vorgebohrtem Gewinde, standardmäßig mit IP69K-Blindstopfen ausgestattet UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA Niedriger Einschaltstrom mit einem Bereich von dB(A)-Ausgängen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 60 V ac/dc
Stromart:
AC, DC
Summer Typ:
Alarm
Serie:
Eaton Fulleon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
100dB
IP Schutzart:
IP69
Temperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.