Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Gummi Matte Rutschfester Bodenbelag Schwarz, Stärke 3mm L 2.5m, B 0.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931128
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010925
EAN/GTIN:
     5060087956701
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Typ = Matte
Material = Gummi
Oberflächentyp = Gerippt
Farbe = Schwarz
Dicke = 3mm

Langlebig, hergestellt aus strapazierfähigem Naturkautschuk Feine gerippte Oberfläche hat eine effektive Rutschfestigkeit Bietet Isolierung gegen kalte Betonböden Verfügt über einige Geräuschisolierungseigenschaften Kann auch auf Werkbänken verwendet werden Erhältlich in einer großen COBArib Wide Option
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
Gummi
Oberflächentyp:
Gerippt
Farbe:
Schwarz
Dicke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, 1931128, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, RR010925, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.