Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Gummi Matte Rutschfester Bodenbelag Schwarz, Stärke 3mm L 5m, B 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931131
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010025
EAN/GTIN:
     5060103534012
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Typ = Matte
Material = Gummi
Farbe = Schwarz
Breite = 1.2m

COBArib: Gerippte Schiene für Böden und Werkbänke• Breiter Einsatz für viele verschiedene industrielle Anwendungen, als Bodenmatte oder Werkbank-/Werkzeugschutz. • Gerippte Gummioberfläche sorgt für zusätzlichen Halt und verringert das Rutschrisiko für Arbeiter. • Bietet eine Schutzabdeckung für Werkbänke, die die Auswirkungen von Werkzeugen und Geräten abfedern kann. • Auch nützlich zum Schutz von Lagergut an Verpackungsstationen und Komponenten in Montagebereichen. • Kann bei der Unterstützung von Lärmschutzmaßnahmen hilfreich sein.
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Breite:
1.2m
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermüdungsmatte schwarz gummi, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 1931131, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, RR010025, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.