Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Matte Rutschfester Bodenbelag Schwarz, Stärke 6mm L 5m, B 0.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931132
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010035
EAN/GTIN:
     5060103534029
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Typ = Matte
Farbe = Schwarz
Dicke = 6mm

COBArib Matten - Schwarz - 6 mm Eigenschaften und Vorteile: Durable rutschfeste Matte aus strapazierfähigem Naturkautschuk Feine gerippte Oberfläche hat eine effektive Rutschfestigkeit Bietet Isolierung gegen kalte Betonböden Verfügt über einige Geräuschisolierungseigenschaften Kann auch auf Werkbänken verwendet werden, um eine verschleißfeste Arbeitsfläche zu bieten Beständig gegen Wasser und die meisten milden Säuren Stärke: 6mm Farbe: Schwarz Installationsmethode: Lose Verlegung Reinigung: Schlauchableitung oder Druckwäsche mit mildem Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Farbe:
Schwarz
Dicke:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, 1931132, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, RR010035, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.