Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD / 62μA, TQFN 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931544
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL94202IRTZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1931544
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 6 x 6 x 0.75mm
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Höhe = 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 62µA
Ausgangsspannung max. = 2,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der ISL94202 ist ein Akkupack-Monitor-IC, der von drei bis acht angeschlossenen Zellen unterstützt. Es bietet eine vollständige Batterieüberwachung und Paketsteuerung. Der ISL94202 bietet automatische Abschaltung und Wiederherstellung außerhalb der Grenzen und steuert automatisch den Paketzellenausgleich. Der ISL94202 ist sehr konfigurierbar als eigenständige Einheit, kann aber mit einem optionalen externen Mikrocontroller (MCU) verwendet werden, der über eine I2C-Schnittstelle mit dem ISL94202 kommuniziert. Der ISL94202 ersetzt den ISL94203 für alle zukünftigen Designs, da der ISL94202 sowohl in parallelen als auch in seriellen Leistungs-FET-Konfigurationen arbeitet.
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
6 x 6 x 0.75mm
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Höhe:
0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
62µA
Ausgangsspannung max.:
2,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.785,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 7,14232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.936,49*
€ 2.304,4231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.923,21*
€ 2.288,6199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.858,26*
€ 2.211,3294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.820,39*
€ 2.166,2641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.785,58*
€ 2.124,8402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.