| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931827 Herst.-Nr.: FMMT82679-0 EAN/GTIN: 3253560826796 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz Antriebsgröße = 1/4 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 22 Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt; Phillips-Bit; Schlitz-Bit;Torx-Bit Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Steckschlüsselgröße = 5.5 → 14 mm, PH0 → PH2, T15 → T30 Antriebstyp = Vierkant
Stanley ® FatMax 1/4-Zoll-Ratsche- und Steckschlüsselsatz mit 120 Zähnen umfasst 1 x 1/4-Zoll-Ratsche mit 120 Zähnen, 10 x 1/4-Zoll-Steckschlüssel, 10 x 1/4-Zoll-Bits und 1 x 1/4-Zoll-Bitadapter und -Schiene für Steckschlüssel.1/4-Zoll-Ratsche mit 120 Zähnen und zweifachem Sperrklinkenmechanismus mit 3°-Schritten/Bogenschwingen ermöglicht eine höhere Zahnzahl mit verbesserter Festigkeit und besseren Zugang, geeignet für 1/4-Zoll-Steckschlüssel Große, bündige Schnellentriegelungstaste ermöglicht das einfache Entfernen von Buchsen Der flache Schalthebel verhindert ein versehentliches Drehen der Ratsche und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung Zweikomponentengriff für Komfort, Griffigkeit und ultimatives Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 22 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt; Phillips-Bit; Schlitz-Bit;Torx-Bit | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Steckschlüsselgröße: | 5.5 → 14 mm, PH0 → PH2, T15 → T30 | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 1931827, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Stanley, FMMT826790, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |