Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM XD Joystick, 2-Achsen Hall Effekt, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM XD Joystick, 2-Achsen Hall Effekt, IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1931896
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     XDGTT2LNNCYYGAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Serie = XD
Schalttechnologie = Hall Effekt
IP Schutzart = IP 67
Joystick Betätigungsweg = ±20°
Montagetiefe = 45.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Der Joystick der Serie XD ist ein mehrachsiger Handgriff-Controller, der speziell für anspruchsvolle Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Die Serie XD verfügt über eine kontaktlose Hall-Effekt-Technologie für bis zu 10 Millionen Schaltspiele und ist ein kompakter und dennoch äußerst zuverlässiger Joystick, der sich ideal für Geländefahrzeuge und Maschinen eignet. Die XD-Serie misst nur 60 mm unter der Tafel, hält aber horizontalen Lasten bis zu 400 lbf stand. Mit einer Vollmetallkonstruktion. Der XD-Griff verfügt über eine Uni-Gehäuse-Konstruktion mit modularen Einsätzen für Entwurfsflexibilität. Die Einsätze umfassen einen Indextrigger-Schalter, eine Bediener-Anwesenheitstasche und eine anpassbare Frontplatte und ermöglichen eine Abdichtung über der Tafel gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten.Redundante Hall-Sensoren Beständig gegen hohe axiale Belastung (1780 N - 400 lbf) Geringe Montagetiefe von< 60 mm (2,36) Ausgelegt für 10 Millionen Lebenszyklen SAE-CAN-Bus J1939-71
Weitere Informationen:
Serie:
XD
Schalttechnologie:
Hall Effekt
IP Schutzart:
IP 67
Joystick Betätigungsweg:
±20°
Montagetiefe:
45.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1931896, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, APEM, XDGTT2LNNCYYGAN, Switches, Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,53*
€ 2.240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,78*
€ 2.208,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,81*
€ 1.969,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,47*
€ 1.886,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.444,54*
€ 1.719,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.321,23*
€ 1.572,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,66*
€ 1.539,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.