Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals SUPERWICK 426 Entlötlitze, 2.5mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1932130
Hersteller:
     Super Wick
Herst.-Nr.:
     426
EAN/GTIN:
     0779008426005
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,5 mm x 1,5 m
entlötlitze
entlötlitze 2,5mm
Breite = 2.5mm
Länge = 1.5m

Fine Geflecht Super Wick ist ein fest gewebtes, oxidfreies Kupfergeflecht, das mit RMA-Flussmittel beschichtet ist. Durch seine hohe Reinheit und das enge Gewebe ist es schnell ableitend, entfernt schnell Lot und minimiert die Haltezeit. Er eignet sich für die allgemeine Lötentfernung, einschließlich der Nachbearbeitung und Reparatur von Leiterplatten, Reparatur und Wartung von Tischgeräten, Durchsteckreparatur und Oberflächenmontage.Erhältlich in den Breiten 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 mm Erhältlich in den Längen 1,5, 7,5 und 15 m ESD-sichere Spulen für 1,5 m Größe
Weitere Informationen:
Breite:
2.5mm
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 1932130, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Super Wick, 426, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.