| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1932141 Herst.-Nr.: 454 EAN/GTIN: 0779008454008 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Breite = 2.5mm Länge = 15m
Fine Geflecht Super Wick ist ein fest gewebtes, oxidfreies Kupfergeflecht, das mit RMA-Flussmittel beschichtet ist. Durch seine hohe Reinheit und das enge Gewebe ist es schnell ableitend, entfernt schnell Lot und minimiert die Haltezeit. Er eignet sich für die allgemeine Lötentfernung, einschließlich der Nachbearbeitung und Reparatur von Leiterplatten, Reparatur und Wartung von Tischgeräten, Durchsteckreparatur und Oberflächenmontage.Erhältlich in den Breiten 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 mm Erhältlich in den Längen 1,5, 7,5 und 15 m ESD-sichere Spulen für 1,5 m Größe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 2.5mm | Länge: | 15m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1932141, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Super Wick, 454, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |