Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals SUPERWICK 454-NS Entlötlitze No Clean, 2.5mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1932142
Hersteller:
     Super Wick
Herst.-Nr.:
     454-NS
EAN/GTIN:
     0779008454558
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,5mm 15m
entlötlitze
entlötlitze 2,5mm
Modellnummer = SUPERWICK 454-NSmm
Länge = 15m
No Clean = Ja

No-Clean Super Wick ist ein fest gewebtes, oxidfreies Kupfergeflecht, das mit einem rückstandsfreien Flussmittel mit hoher Aktivierungstemperatur beschichtet ist. Durch seine hohe Reinheit und das enge Gewebe ist es schnell ableitend, entfernt schnell Lot und minimiert die Haltezeit. Er eignet sich für die allgemeine Lötentfernung, einschließlich der Nachbearbeitung und Reparatur von Leiterplatten, Reparatur und Wartung von Tischgeräten, Durchsteckreparatur und Oberflächenmontage.Flussmittelrückstände sind nicht leitfähig und nicht korrosiv Erhältlich in den Breiten 1,5, 2,0 und 2,5 mm Erhältlich in Längen von 1,5 und 15 m ESD-sichere Spulen für 1,5 m Größe
Weitere Informationen:
Modellnummer:
SUPERWICK 454-NSmm
Länge:
15m
No Clean:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1932142, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Super Wick, 454NS, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.