Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1932509 Herst.-Nr.: 3SU1900-0HX10-0AA0 EAN/GTIN: 4011209967229 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Serie = SIRIUS ACT 3SU19 Better World-Produkt = Ja
Siemens bietet unter dem Markennamen SIRIUS ACT ein einzigartiges Portfolio von Drucktasten und Signalgeräten mit globalen Produktzulassungen in vier modernen Designlinien aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Ein innovatives Snap-on-Konzept macht die Installation einer Einheit so einfach, dass sie mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden kann. Rillenfreie Löcher sind als Montagebohrungen geeignet, da die vollständige Verdrehsicherung bereits integriert ist. Dank des hohen Schutzgrads sind die robusten Geräte für den Einsatz in der Industrie und im Freien geeignet. Auch eine Reinigung mit einem Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch ätzende Lösungen können den zuverlässigen Betrieb beeinträchtigen. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link mit dem Controller verbunden werden. Dies hilft Ihnen, die Verdrahtungszeit und den Verdrahtungsaufwand zu reduzieren, Fehlerquellen zu minimieren und mehr Flexibilität zu bieten. Der grafische Online-Konfigurator bietet eine komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung einzelner Geräte, Gehäuse und Etiketten. Umfangreiche Dokumentation (z. B. Handbuch, 3D-Daten, Terminal Diagram) ist verfügbar.Adapter AS-i-förmiges Kabel (Isolations-Verdrängungssystem), M20-Kabeleinführung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Serie: | SIRIUS ACT 3SU19 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Abdeckung Siemens, Befehlsgeräteabdeckung, Leitungseinführung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, as-i kabel, 1932509, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Siemens, 3SU19000HX100AA0, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,90* | € 8,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,10* | € 8,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,68* | € 9,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,50* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|