| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1932593 Herst.-Nr.: 240-114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = Austauschbar Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Die Platine PYNQ-Z1 wurde für den Einsatz mit PYNQ entwickelt, einem neuen Open-Source-Framework, das Embedded ermöglicht Programmierer, um die Fähigkeiten von Xilinx Zynq All Programmable SoCs (APSoCs) ohne Design zu nutzen Programmierbare Logikschaltungen. Stattdessen wird der APSoC mit Python programmiert, wobei der Code entwickelt und getestet wurde Direkt auf dem PYNQ-Z1. Die programmierbaren Logikschaltungen werden als Hardware-Bibliotheken importiert und programmiert Durch ihre APIs im Wesentlichen auf die gleiche Weise, wie die Software-Bibliotheken importiert und programmiert werden. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | Austauschbar | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, 1932593, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Digilent, 240114, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |