Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent 240-123 PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent 240-123 PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 30MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1932595
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 2
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = Analog Discovery 2 Pro
Stromversorgung = Netz, USB
Zufalls-Abtastrate = 100 MS/s

Beginnen Sie mit der Prüfung und Prüfung einer Vielzahl von Projekten mit der Analog Discovery 2. Mit dem BNC-Adapter und Oszilloskoptastköpfen können professionelle oder erfahrene Techniker auf das Oszilloskop mit voller 30 MHz Bandbreite und den Signalformgenerator mit 12 MHz Bandbreite zugreifen.
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
Analog Discovery 2 Pro
Stromversorgung:
Netz, USB
Zufalls-Abtastrate:
100 MS/s
Weitere Suchbegriffe: 1932595, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Digilent, 240123, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.