Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com IP-Extender HDMI-Extender HDMI IP, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 100m Erweiterungsdistanz, 132 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com IP-Extender HDMI-Extender HDMI IP, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 100m Erweiterungsdistanz, 132 x
StarTech.com IP-Extender HDMI-Extender HDMI IP, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 100m Erweiterungsdistanz, 132 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1932917
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLANU
EAN/GTIN:
     0065030862110
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Patchkabel Verlängerung
USB Extender
patchkabel verlängerung 100m
Typ = IP-Extender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = IP
Auflösung max. = 1920 x 1200
Erweiterungsdistanz = 100m
Abmessungen des lokalen Geräts = 132 x 135 x 28mm
Gewicht des lokalen Geräts = 1.2kg
Höhe des lokalen Geräts = 28mm
Breite des lokalen Geräts = 135mm

Vielseitige Videoverteilung mit Unterstützung für große Präsentationen mit mehreren Displays, Videowände, Videoschaltung und Punkt-zu-Punkt-Erweiterung Erweitert vier USB-Peripheriegeräte für die Fernsteuerung der Konsole Kostenlose App erleichtert die Verwaltung der Videowand-Steuerung (iOS / Android / Chrome-Browser) Ordentliche, professionelle Installation über die mitgelieferten Befestigungsteile Verbindung über Gigabit-LAN-Netzwerk Einfache Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Einrichtung Erweitern Sie Ihre HDMI-Verbindung über vorhandene Netzwerk-Infrastruktur Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Weitere Informationen:
Typ:
IP-Extender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
IP
Auflösung max.:
1920 x 1200
Erweiterungsdistanz:
100m
Abmessungen des lokalen Geräts:
132 x 135 x 28mm
Gewicht des lokalen Geräts:
1.2kg
Höhe des lokalen Geräts:
28mm
Breite des lokalen Geräts:
135mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel verlängerung, startech usb extender, 1932917, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, ST12MHDLANU, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,58*
€ 666,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 842,72*
€ 920,98*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,60*
€ 970,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,98*
€ 1.095,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,92*
€ 1.088,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,27*
€ 1.070,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,24*
€ 1.020,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,72*
€ 1.002,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST12MHDLNHR
ab € 175,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.