Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verriegelungsmuttern, M24 Stahl 36mm Glanzverzinkt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verriegelungsmuttern, M24 Stahl 36mm Glanzverzinkt DIN 934
Artikel-Nr.:
     108EL-1933400
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1933400
EAN/GTIN:
     5059044146460
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M24
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 36mm
Gesamthöhe = 19mm
Erfüllte Normen = DIN 934

Sechskantmuttern von RS Pro aus Stahl – metrisches Gewinde. Sechskantmuttern von RS Pro sind eine sechsseitige Mutter zum effizienten und sicheren Befestigen von Schrauben und Bolzen. Sie sind das am häufigsten verwendete sechseckige Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Diese metrischen Sechskantmuttern sind in einer Vielzahl von Größen von M2 bis M30 erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Sie sind einfach zu befestigen und zu lösen Sie sind aufgrund ihrer dynamischen Form aus einem Winkel von 360 Grad zugänglich Die sechseckige Mutter macht es einfacher, mit ihr zu arbeiten, und sie ist sehr vielseitig – ideal für enge Stellen Sechskantmutter aus Stahl, glanzverzinkt (BZP) Güte 8 Erhältlich in verschiedenen Oberflächen und Materialien. Typische Anwendungen:. Sechskantmuttern sind die gebräuchlichste Art von Muttern und eignen sich für allgemeine Befestigungsanwendungen Anwendungen im KFZ-Bereich Bauindustrie Maschinen und Werkstätten Heimwerker und Profis Normen DIN 934. Häufig gestellte Fragen. Was ist glanzverzinkt? Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Sind sie leicht zu montieren? Die Sechskantmuttern wurden entwickelt, um Ihnen eine vereinfachte Montage zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M24
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
36mm
Gesamthöhe:
19mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: 1933400, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NFFMSZ824000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,76*
€ 9,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.