| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1933410 Herst.-Nr.: 1933410 EAN/GTIN: 5059044146552 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Gewindegröße = M10 Länge = 60mm Kopfform = Innensechskant Linsenkopf Material = Stahl Finish = Schwarz, Eigenfarbe Gewindetyp = Metrisch Gewindesteigung = 1.5mm Erfüllte Normen = ISO 7380
Mit Gewinde gemäß ISO-Standard 7380. Erfordert einen Innensechskantschlüssel RS bietet eine breite Palette an Innensechskant-Flachkopfschrauben aus schwarzem, ungefärbtem Stahl an. Sie sind erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und Längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn schwarzer, ungefärbter Stahl nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir die Innensechskant-Flachrundschraube auch aus glanzverzinktem Stahl (BZP) oder in Edelstahl A2 (304) und A4 (316) an. Innensechskantschrauben von RS PRO – Metrische Halbrundkopfschraube. Sechskant-Halbrundkopfschrauben von RS PRO haben eine geringe Höhe und einen abgerundeten, kuppelförmigen Kopf mit einem Sechskanttreiber. Diese Befestigungselemente sind ideal geeignet, wenn eine breitere, tragende Fläche erforderlich ist. Durch ihre schwarze Oberfläche wirken Aussehen und Oberfläche schön und hochwertig, wo immer sie verwendet werden. Unsere Flachkopfschrauben mit metrischem Gewinde von RS PRO werden aus schwarzem, ungefärbtem Stahl in 10.9 gefertigt. Das Anziehen und Lösen erfolgt mit einem Innensechskantschlüssel. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile: Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3, M4, M5, M6 und M8 Hergestellt aus Stahl Farbe: Schwarz ISO 7380 Güte 10,9. Typische Anwendungen:. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie Haushaltsanwendung Häufig gestellte Fragen Was sind Innensechskantschrauben? Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Hochwertige und zuverlässige Zylinderschrauben von RS PRO mit Innensechskant sorgen dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Gewindegröße: | M10 | Länge: | 60mm | Kopfform: | Innensechskant Linsenkopf | Material: | Stahl | Finish: | Schwarz, Eigenfarbe | Gewindetyp: | Metrisch | Gewindesteigung: | 1.5mm | Erfüllte Normen: | ISO 7380 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1933410, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q107380001000060000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws |
| | |
| |