Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe PVC Matte SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz, Stärke 12mm L 5m, B 0.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1934443
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CS010905
EAN/GTIN:
     5060087952376
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Typ = Matte
Material = PVC
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Löcher
Reihe = COBAmat Standard
Anzahl pro Packung = 1
Farbe = Schwarz
Produktformat = Rolle
Dicke = 12mm

Entspricht der BIA-Anti-Rutsch-Prüfung und der Rutschfestigkeitsprüfung EN 13552 Kategorie R10. Cobamat Standard. Rutschfeste Oberfläche Lochgröße 22 x 22 mm Für zusätzlichen Griff in allen Richtungen Schützt gegen Ermüdung des Bedieners Vollständig Umschaltbar Feuergeprüft nach DIN 54332 (B2) Beständigkeit gegen milde Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
PVC
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Löcher
Reihe:
COBAmat Standard
Anzahl pro Packung:
1
Farbe:
Schwarz
Produktformat:
Rolle
Dicke:
12mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 1934443, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, CS010905, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.