Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Orthomat Safety, Einzelne, 1.5m x 0.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1934601
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010702
EAN/GTIN:
     5060087950068
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.5m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Reihe = Orthomat Safety
Umgebungsarten = Trocken
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Nein

Feuergeprüft nach DIN 54332, rutschfest nach EN 13552. Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Safety. Orthomat Safety ist eine lose verlegte, rutschfeste Matte aus einlagigem PVC-Schaum mit Kieselsteineffekt-Oberfläche, leicht zu reinigen. Die Anti-Ermüdungsmatte ist schwarz mit einem gelben Sicherheitsrand von 100 mm. Diese Anti-Ermüdungsmatte aus PVC ist für den Innenbereich geeignet, strapazierfähig und langlebig mit einer guten Anti-Ermüdungs-Bewertung. Eigenschaften und Vorteile:. Orthomat Safety. Lose verlegte Bodenmatte. Kieselsteineffekt-Oberfläche. Gelber Sicherheitsrand. Anti-Ermüdung. Auf Rutschfestigkeit geprüft. Feuergeprüft. Hergestellt aus einlagigem PVC-Schaumstoff. Für raue Umgebungen geeignet. Florhöhe 9 mm. Gefahrenrand 100 mm. Temperaturbereich: 0° C bis +60 °C. Verschleißfest. Einfach zu reinigen. Wirtschaftlich. Anwendungen:. Trockene Bereiche. Fertigung. Montagebereiche. Verpackungsstationen. Werkbänke. Gewicht:. Best.-Nr. ; 1934572 1934572 – AF010701 – 1,31 kg. Best.-Nr. ; 1934601 1934601 – AF010702 – 3,27 kg. Best.-Nr. ; 1934623 1934623 – AF010703 – 40 kg. Wie reinigen?. Bürsten. Oberfläche abwischen. Sicherheit:. Erfüllt Rutschfestigkeitsprüfung EN 13552 (Kategorie R10). Feuergeprüft nach DIN 54332 (B2), Teil von EN 4102
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Orthomat Safety
Umgebungsarten:
Trocken
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte 90cm breit, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, 1934601, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, AF010702, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,27*
€ 59,13*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 62,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,26*
€ 66,45*
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 73,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1596175
ab € 167,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.