| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1934664 Herst.-Nr.: AMC9003 EAN/GTIN: 0610696122070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 7.2Ah Nennspannung = 12V Anschlusstyp = Faston F2 Flammwidrig = Nein Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C
Die Bleikristalltechnologie kombiniert die besten Bleisäuretechnologien mit Flüssigkeits- und Gelelektrolyten. Diese abgedichtete Batterie verwendet eine neue Art von Elektrolyt: SiO2 nicht korrosive Säure. Es kristallisiert im Laufe der Zeit und verbessert die Leistung und technische Daten des Produkts erheblich. Sie erhöht die Lebensdauer der Batterie um das Zehnfache und ist wartungsfrei. Bleikristallbatterien laden doppelt so schnell wie Standard-Bleiakkus. Diese Batterien sind zu 99 % recycelbar und gelten als ungefährlich für den Frachtverkehr. So können Bleikristallbatterien in Anwendungen wie USV, Industrieanlagen, Alarmsystemen und Notbeleuchtung eingesetzt werden. Diese Batterie kann bei Temperaturen von -40 °C bis 65 °C betrieben werden Seine normale Lebensdauer beträgt 18 bis 20 Jahre bei 25 °C, während seine sehr niedrige Selbstentladungsrate bedeutet, dass er zwei Jahre lang ohne Nachladen gelagert werden kann. Die Anzahl der Ladezyklen variiert je nach Entladetiefe von 600 bis 5000. Es besteht aus 99 % reinem Blei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 7.2Ah | Nennspannung: | 12V | Anschlusstyp: | Faston F2 | Flammwidrig: | Nein | Entwickelt für zyklische Anwendungen: | Nein | Anwendung: | Verwendung für den Standby-Betrieb | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +70°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, 1934664, Batterien und Ladegeräte, Akkus, ENIX Energies, AMC9003, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |