Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENIX Energies Abgedichteter Bleiakku, 12V / 100Ah, Standard-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1934672
Hersteller:
     Enix Energies
Herst.-Nr.:
     AMC9012
EAN/GTIN:
     0610696122247
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku ladegerät 12v
Kapazität = 100Ah
Nennspannung = 12V
Anschlusstyp = Standard
Flammwidrig = Nein
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

Die Bleikristalltechnologie kombiniert die besten Bleisäuretechnologien mit Flüssigkeits- und Gelelektrolyten. Diese abgedichtete Batterie verwendet eine neue Art von Elektrolyt: SiO2 nicht korrosive Säure. Es kristallisiert im Laufe der Zeit und verbessert die Leistung und technische Daten des Produkts erheblich. Sie erhöht die Lebensdauer der Batterie um das Zehnfache und ist wartungsfrei. Bleikristallbatterien laden doppelt so schnell wie Standard-Bleiakkus. Diese Batterien sind zu 99 % recycelbar und gelten als ungefährlich für den Frachtverkehr. So können Bleikristallbatterien in Anwendungen wie USV, Industrieanlagen, Alarmsystemen und Notbeleuchtung eingesetzt werden. Diese Batterie kann bei Temperaturen von -40 °C bis 65 °C betrieben werden Seine normale Lebensdauer beträgt 18 bis 20 Jahre bei 25 °C, während seine sehr niedrige Selbstentladungsrate bedeutet, dass er zwei Jahre lang ohne Nachladen gelagert werden kann. Die Anzahl der Ladezyklen variiert je nach Entladetiefe von 600 bis 5000. Es besteht aus 99 % reinem Blei.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100Ah
Nennspannung:
12V
Anschlusstyp:
Standard
Flammwidrig:
Nein
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: bleiakku, 1934672, Batterien und Ladegeräte, Akkus, ENIX Energies, AMC9012, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,63*
€ 783,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,24*
€ 766,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,15*
€ 742,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,45*
€ 703,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.