Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2015-1 Epoxidharz-Kleber Klar, Doppelkartusche 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1935382
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     Araldite 2015-1 200ml
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Kunstharztyp = Epoxidharz
Farbe = Klar
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 200 ml
Handelsname = 2015-1
Physische Form = Paste

Araldite® 2015-1 ist ein zweikomponentiger, bei Raumtemperatur aushärtender Pastenkleber mit einer elastischen Verbindung. Er ist thixotrop und durchhangsfrei bis zu einer Dicke von 10 mm. Er eignet sich besonders für SMC- und GFK-Verklebungen.Gehärtete Paste Ideal zum Verkleben von GFK, SMC und unterschiedlichen Substraten Geringe Schrumpfung Spaltfüllung, durchhangsfrei bei bis zu 10 mm Dicke Hohe Scher- und Ablösefestigkeit
Weitere Informationen:
Kunstharztyp:
Epoxidharz
Farbe:
Klar
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
200 ml
Handelsname:
2015-1
Physische Form:
Paste
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 1935382, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Kunstharze, Araldite, Araldite20151200ml, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Resins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.