Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VES180 Steckernetzteil 180W, 100 → 240V ac, 24V dc / 7.5A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935475
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES180PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 7.5A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 91%
Serie = VES180

Hohe Leistungsdichte Einzelne Ausgänge von 12 V bis 24 V 0,15 W Standby-Leistung -10 °C bis 60 °C Betrieb Preiswert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
7.5A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
91%
Serie:
VES180
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1935475, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VES180PS24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 101,20*
€ 6,90*
ab € 73,53*
€ 108,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.