Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VES220 Steckernetzteil 220W, 100 → 240V ac, 24V dc / 9.17A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935479
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES220PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 9.17A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 220W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 91%
Temperatur min. = -10°C

Hohe Leistungsdichte Einzelne Ausgänge von 19V bis 24V 0,15 W Standby-Leistung -10 °C bis 60 °C Betrieb Preiswert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
9.17A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
220W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
91%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1935479, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VES220PS24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 106,11*
€ 6,90*
ab € 81,96*
€ 118,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.