| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935536 Herst.-Nr.: MCP6V19-E/ST EAN/GTIN: 5059045271789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stromversorgungs-Typ = Single
Die Operationsverstärker der Serie MCP6V16 zeichnen sich durch eine Eingangs-Offsetspannungskorrektur mit sehr niedriger Offsetspannung und niedrigem Offset-Drift aus. Dies sind Geräte mit geringer Leistungsaufnahme mit einem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 80 kHz. Sie sind stabil mit Einheitsverstärkung, haben kein 1/f-Rauschen und bieten eine überlegene CMRR- und PSRR-Leistung. Diese Produkte benötigen nur eine einzige Versorgungsspannung von lediglich 1,6V bei einem maximalen Ruhestrom von nur 770 μA.Zero-Drift-Architektur Maximale Offsetspannung von nur 9 μV Maximale Offset-Drift von 20 nV/C Kein 1/f-Micro-Rauschen Leistungsaufnahme von nur 10,4 uW pro Kanal Kleines TSSOP-Gehäuse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Stromversorgungs-Typ: | Single |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1935536, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6V19EST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |