| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1935538 Herst.-Nr.: MCP6V36T-E/OT EAN/GTIN: 5059045273844 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stromversorgungs-Typ = Single
Die Operationsverstärker der Serie MCP6V36 zeichnen sich durch eine Eingangs-Offsetspannungskorrektur mit sehr niedriger Offsetspannung und niedrigem Offset-Drift aus. Dies sind Geräte mit geringer Leistungsaufnahme mit einem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 300 kHz. Sie sind stabil mit Einheitsverstärkung, haben kein 1/f-Rauschen und bieten eine überlegene CMRR- und PSRR-Leistung. Diese Produkte benötigen nur eine einzige Versorgungsspannung von lediglich 1,8V bei einem maximalen Ruhestrom von nur 770 μA.Zero-Drift-Architektur Maximale Offsetspannung von nur 9 μV Maximale Offset-Abweichung von nur 150 nV/C. Kein 1/f-Micro-Rauschen Weniger als 42 uW Leistungsaufnahme mit 300 kHz Bandbreite Kleines SC70- und SOT-23-Gehäuse Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Stromversorgungs-Typ: | Single |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1935538, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6V36TEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |