Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip, MCP6V37T-E/MNY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935543
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V37T-E/MNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single

Die Operationsverstärker der Serie MCP6V36 zeichnen sich durch eine Eingangs-Offsetspannungskorrektur mit sehr niedriger Offsetspannung und niedrigem Offset-Drift aus. Dies sind Geräte mit geringer Leistungsaufnahme mit einem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 300 kHz. Sie sind stabil mit Einheitsverstärkung, haben kein 1/f-Rauschen und bieten eine überlegene CMRR- und PSRR-Leistung. Diese Produkte benötigen nur eine einzige Versorgungsspannung von lediglich 1,8V bei einem maximalen Ruhestrom von nur 770 μA.Zero-Drift-Architektur Maximale Offsetspannung von nur 9 μV Maximale Offset-Abweichung von nur 150 nV/C. Kein 1/f-Micro-Rauschen Weniger als 38 uW Leistungsaufnahme mit 300 kHz Bandbreite Kleines MSOP- und 2x3-TDFN-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1935543, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6V37TEMNY, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,56*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,30*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 5.148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.