Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDRplay Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 1 kHz → 2 GHz 14-Bit-SDR mit Multi-Antennenanschluss für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935621
Hersteller:
     SDRplay
Herst.-Nr.:
     RSPdx
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1935621
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Kommunikation und...
HF-Technologie = HF-Spektrum
Kit-Klassifizierung = Software Defined Radio Receiver
Kit-Name = Radio Receiver

Der SDRplay RSPdx ist ein großes Upgrade auf das beliebte RSP2- und RSP2pro-Multi-Antennen-Empfängerdesign. Es handelt sich um einen Breitband-SDR mit 14 Bit, der das gesamte HF-Spektrum von 1 kHz bis 2 GHz abdeckt. In Kombination mit der Leistung der leicht verfügbaren SDR-Empfängersoftware (einschließlich ″DRuno″ von SDRplay) können Sie bis zu 10 MHz Spektrum gleichzeitig überwachen. Der RSPdx bietet drei per Software auswählbare Antenneneingänge und einen externen Takteingang. Alles, was er benötigt, ist ein Computer und eine Antenne, um eine ausgezeichnete Funktionalität des Kommunikationsempfängers zu bieten. Eine dokumentierte API ermöglicht Entwicklern die Erstellung neuer Demodulatoren oder Anwendungen für die Plattform. Eigenschaften und Vorteile Deckt alle Frequenzen von 1 kHz bis VLF, LF, MW, HF, VHF, UHF und L-Band bis 2 GHz ohne Lücken ab Empfang, Überwachung und Aufzeichnung von bis zu 10 MHz Spektrum gleichzeitig Leistung unter 2 MHz erheblich verbessert - verbesserter Dynamikbereich und Selektivität Per Software wählbare Auswahl von 3 Antennenanschlüssen Verbesserte ability, um extrem starke Signale zu bewältigen Externer Takteingang für Synchronisierungszwecke oder Anschluss an GPS-Referenztakt für zusätzliche Frequenzgenauigkeit • Ausgezeichneten Dynamikbereich für anspruchsvolle Aufnahmebedingungen Kostenlose Verwendung von Windows-basierter SDRuno-Software, die einen ständig wachsenden Funktionsumfang bietet • Starkes und wachsendes Netzwerk für Softwareunterstützung Kalibrierte S-Meter-/HF-Leistungs- und SNR-Messung mit SDRuno (einschließlich Datenprotokollierung in .CSV-Datei) Dokumentierte API zur Verfügung gestellt, um Demodulator- oder Anwendungsentwicklung auf mehreren Plattformen zu ermöglichen
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
HF-Spektrum
Kit-Klassifizierung:
Software Defined Radio Receiver
Kit-Name:
Radio Receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.