Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SFH IR-Diode 40 (typ.)mW, 860 (Typ.)nm, 40 (Typ.)mW/sr, 70 (Typ.)°, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935624
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860 (Typ.)nm
Strahlstrom = 40 (typ.)mW
Strahlungsstärke = 40 (Typ.)mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 70 (Typ.)°
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 1 x 0.57 x 0.3mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SFH
Versorgungsspannung max. = 1.6V

Gehäuse: schwarzes Epoxidharz ESD: 2 kV Sehr kleines Gehäuse: (L x B x H) 1,0 mm x 0,55 mm x 0,325 mm Sidelooker Anwendungen Augenverfolgung Gestenerkennung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860 (Typ.)nm
Strahlstrom:
40 (typ.)mW
Strahlungsstärke:
40 (Typ.)mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
70 (Typ.)°
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
1 x 0.57 x 0.3mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SFH
Versorgungsspannung max.:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1935624, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4060, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
263
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,264*
€ 0,877*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.