Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Squba 3.6 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 3.6mm, 2-polig / 1-reihig, Kabelmontage für 207776 Squba 3.6 Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935950
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207778-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1935950
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.6mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Squba 3.6
Zur Verwendung mit = 207776 Squba 3.6 Crimp Terminal
Länge = 15.3mm
Breite = 41.7mm
Gehäusematerial = Nylon

Das Squba freiverdrahtete Steckverbindersystem mit 3,60mm Rastermaß ist ein zum Patent angemeldetes Design, das 14,0A Strom führt, um eine zuverlässige Stromversorgung in einer Vielzahl von Anwendungen mit begrenztem Platzangebot zu liefern.Anwendungen Unterhaltungselektronik Flüssigkeitsdosiergeräte Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Geräte zur Landschaftsgestaltung Kommerzielle Fahrzeuge ATV Marine: Unterflurverkabelung, Beleuchtung Gabelstapler Hubwagen Busse Freizeitfahrzeuge Industriell Robotik Industrielle Maschinen und Motoren Geräte/Anlagen zur Nahrungsmittelverarbeitung Industrielle Steuerungen Connected Home Sicherheit und Überwachung Smart appliance Home health and wellness Heimautomatisierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.6mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Squba 3.6
Zur Verwendung mit:
207776 Squba 3.6 Crimp Terminal
Länge:
15.3mm
Breite:
41.7mm
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.