| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936164 Herst.-Nr.: ADM00902 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Kapazitiv-Berührungssensor Kit-Klassifizierung = Demoboard Kit-Name = EMC2103-4 Fan Ctrl with Look-up Table
Die Evaluierungsplatine EMC2103-4 für Lüftersteuerung und Temperatursensor bietet eine einfach zu bedienende Entwicklungsplattform mit Zugriff auf alle Geräteregister und Einstellungen wie z. B. Hochfahren, Rampengeschwindigkeitssteuerung und Alarme. Die Platine kann 3- oder 4-adrige Lüfter ansteuern und bietet Zugriff auf alle 3 externen Temperaturkanäle. Die GUI meldet und zeichnet die Temperatur und Lüfterdrehzahl auf und verfügt außerdem über einen Demo-Modus mit einer integrierten PID-Lüftersteuerung, die die Lüfterdrehzahl automatisch anpasst, um die Temperatur im Griff zu behalten. Die PID-Konstanten sind vom Benutzer zugänglich, sodass sie auf Basis eines bestimmten Setups fein abgestimmt werden können. Alle Geräteregister und Konfigurationseinstellungen können über die GUI bearbeitet werden und können auch entweder auf dem PC für späteren Zugriff oder auf den integrierten EEPROM gespeichert werden, der beim Start geladen werden kann (spezifische Funktion für den EMC2103-4). Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Kapazitiv-Berührungssensor | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Kit-Name: | EMC2103-4 Fan Ctrl with Look-up Table |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1936164, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Microchip, ADM00902, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |