Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny1614 AVR 8bit SMD 16 KB SOIC 14-Pin 20MHz 2048 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936205
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1614-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny1614
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Der ATtiny1614 ist ein Mikrocontroller mit dem 8-bit AVR®-Prozessor mit Hardware-Multiplikator, für bis zu 20 MHz und mit 16 KB Flash, 256 B SRAM und 128 Byte EEPROM in einem 14-poligen Gehäuse. Die Serie nutzt die neuesten kernunabhängigen Peripheriegeräte mit stromsparenden Funktionen. Einschließlich Event-System, intelligente analoge und erweiterte Peripheriegeräte. Kapazitive Touch-Schnittstellen mit Näherungssensorik und motorisch gesteuerter Abschirmung werden durch den integrierten QTouch® Peripheral Touch Controller unterstützt.Hardware-Multiplikator Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung Ereignissystem Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) 24-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz 8-bit-D/A-Wandler (DAC) Komparatoren Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 1 x 12-Bit-Zeitgeber (TCD) 2 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) Peripheral Touch Controller (PTC) 6 Kanäle Eigenkapazität 9 Tasten mit wechselseitiger Kapazität werden unterstützt SPI/I2C/USART
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny1614
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1936205, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY1614SSN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.