| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1937242 Herst.-Nr.: 1937242 EAN/GTIN: 5059044149034 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = Beide Mikrometer Typ = Extern Kalibriert = ISOCAL Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja Messbereich max. = 75mm Messbereich min. = 0mm
Sets mit mechanischen Mikrometern von RS Pro. Das dreiteilige Micrometer-Set von RS Pro erfüllt DIN 863. Das Mikrometer verfügt über eine extrem kleinschrittige Graduierung zum genauen Ablesen von Tiefe, Länge und Dicke. Eigenschaften und Vorteile. Spindelverriegelungshebel. Ratschenanschlag. Mit passender Tasche und verstellbarem Werkzeugen. Zylinder und Hülse blendfrei mattverchromt. Typische Anwendungen:. Dieses Mikrometer findet häufig Einsatz in mechanischen und maschinellen Anwendungen. Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | Beide | Mikrometer Typ: | Extern | Kalibriert: | ISOCAL | Metrisch-zöllig Umrechnung: | Ja | Messbereich max.: | 75mm | Messbereich min.: | 0mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1937242, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50200075 |
| | |
| |